Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 116218-39 Spolemagnet 24 Vdc | AB9TUZ 2F793

ARO 116218-39 Spolemagnet 24 Vdc

På lager
Vare: AB9TUZ Modell: 116218-39Kryssreferanse: 2F793
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole
KlasseF
Duty Cycle100
Maks. Temp. Rekkevidde (F)0 til 311
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481809005
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellPris
ARO 119690-39 Spolemagnet 24 Vdc | AD8KAQ 4KP77 119690-39575NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 116218-39 Spolemagnet 24 Vdc
434NOK / enhet