Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 116218-38 Spolemagnet | AD8AEA 4HN40

ARO 116218-38 Spolemagnet

På lager
Vare: AD8AEA Modell: 116218-38Kryssref: 4HN40
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole
KlasseF
Duty Cycle100
Maks. Temp. Rekkevidde (F)0 til 311
Spenning12 VDC / 24VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8505908000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleSpenningPris
ARO 114138-33 Magnetspole 16 Mm | AD9NDD 4TR68 114138-33100 Prosent120 VAC426NOK
ARO 116218-35 magnetventilspole, 240V AC, 22mm ventilspolestørrelse | CJ3MAB 2F789 116218-35--422NOK
ARO 114772-39 Magnetventilspole, 24V DC, 30mm ventilspolestørrelse | CJ3MAC 4KB34 114772-39--2 812 NOK
ARO 114772-33 magnetventilspole AC, 30 mm ventilspolestørrelse | CJ3MAD 4KB33 114772-33--3 203 NOK
ARO 114153-39 Magnetventilspole, 24V DC, 16mm ventilspolestørrelse | CJ3MAE 4TR73 114153-39--500NOK
ARO 114153-33 Magnetventilspole AC, 16mm ventilspolestørrelse | CJ3MAF 4TR71 114153-33--507NOK
ARO 119690-35 magnetventilspole, 240V AC, 30mm ventilspolestørrelse | CJ3MAG 4KP74 119690-35--548NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 116218-38 Spolemagnet
434NOK / enhet