Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 114138-33 Magnetspole 16 Mm | AD9NDD 4TR68

ARO 114138-33 Magnetspole 16 Mm

På lager
Vare: AD9NDD Modell: 114138-33Kryssref.: 4TR68
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole
KlasseF
Duty Cycle100 Prosent
Maks. Temp. Rekkevidde (F)0 til 311
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleSpenningPris
ARO 116218-38 Spolemagnet | AD8AEA 4HN40 116218-3810012 VDC / 24VAC434NOK
ARO 116218-35 magnetventilspole, 240V AC, 22mm ventilspolestørrelse | CJ3MAB 2F789 116218-35--422NOK
ARO 114772-39 Magnetventilspole, 24V DC, 30mm ventilspolestørrelse | CJ3MAC 4KB34 114772-39--2 812 NOK
ARO 114772-33 magnetventilspole AC, 30 mm ventilspolestørrelse | CJ3MAD 4KB33 114772-33--3 203 NOK
ARO 114153-39 Magnetventilspole, 24V DC, 16mm ventilspolestørrelse | CJ3MAE 4TR73 114153-39--500NOK
ARO 114153-33 Magnetventilspole AC, 16mm ventilspolestørrelse | CJ3MAF 4TR71 114153-33--507NOK
ARO 119690-35 magnetventilspole, 240V AC, 30mm ventilspolestørrelse | CJ3MAG 4KP74 119690-35--548NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 114138-33 Magnetspole 16 Mm
426NOK / enhet