Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 104104-N04 Ventilnål 1/2 Npt | AD8GDD 4KB98

ARO 104104-N04 Ventilnål 1/2 Npt

På lager
Vare: AD8GDD Modell: 104104-N04Kryssreferanse: 4KB98
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
1 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
JusteringsknottKalibrert
BodyKompositt
CFM90
Høyde3 55 / 64 "
Innløpsport1 / 2 "PT
Lengde2 27 / 32 "
Maks. Opererer PSI200
Outlet Port1 / 2 "PT
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rørportinnsatser (sinkbelagt)

Produktvarianter

ProduktModellCFMHøydeLengdeBreddePris
ARO 104104-N01 Ventilnål 1/8 Npt | AD8GDA 4KB92 104104-N01182 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "622NOK
ARO 104104-N02 Ventilnål 1/4 Npt | AD8GDB 4KB94 104104-N02282 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "769NOK
ARO 104104-N03 Ventilnål 3/8 Npt | AD8GDC 4KB96 104104-N03583 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "1 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 104104-N04 Ventilnål 1/2 Npt
1 259 NOK / enhet