Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 100095-160 trykkmåler 0 til 160 psi 1-1/2in | AD9CRG 4PJP8

ARO 100095-160 trykkmåler 0 til 160 psi 1-1/2in

På lager
Vare: AD9CRG Modell: 100095-160Kryssreferanse: 4PJP8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialMetal
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "PT
Dialstørrelse1.5 "
MålertypeGenerelt formål
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Område0 grader til 150 grader F
Område0 til 160 psi
Minste eksamen1 "Hg til 5 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialPris
ARO 104493 Trykkmåler 0 Til 160 Psi 1-1/2in | AD9CTK 4PJV1 104493Plast355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 100095-160 trykkmåler 0 til 160 psi 1-1/2in
279NOK / enhet