Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST236041 Flat Washer Fits, 3/8 Size, 50Pk | AE3HZL 5DKA9

ARMOR COAT UST236041 Flat Skive Passer, 3/8 Størrelse, 50Pk

På lager
Vare: AE3HZL Modell: UST236041Kryssreferanse: 5DKA9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
68NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.13 / 16 "
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse3 / 8 "
Tykkelse3 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST236041 Flat Skive Passer, 3/8 Størrelse, 50Pk
68NOK /pakke