Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235953 Standard Socket Cap Screw, 3/8-16 X 5/8 Size, 25Pk | AE7JVU 5YNE2

ARMOR COAT UST235953 Standard socketskrue, 3/8-16 X 5/8 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE7JVU Modell: UST235953Kryssreferanse: 5YNE2
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
270NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235953 Standard socketskrue, 3/8-16 X 5/8 størrelse, 25pk
270NOK /pakke