Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235860 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 X 2-1/4 Size, 5Pk | AE3HYZ 5DJZ8

ARMOR COAT UST235860 sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 X 2-1/4 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AE3HYZ Modell: UST235860Kryssreferanse: 5DJZ8
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
269NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
Finishrustningsfrakk
Klasse8
Hodehøyde9 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.25 "
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.828
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235860 sekskantskrue, klasse 8, 3/4-10 X 2-1/4 størrelse, 5pk
269NOK /pakke