Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 71-10826FXL slipeskive Medium 7/8 tommers diameter | AH4JWC 34TH19

ARC ABRASIVES 71-10826FXL slipeskive Medium 7/8 tommers diameter

På lager
Vare: AH4JWC Modell: 71-10826FXLKryssreferanse: 34TH19

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeKeramisk
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 29
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM13,300
Monteringshullstørrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritMonteringshullstørrelsePris
ARC ABRASIVES 71-10825FXL slipeskive Medium 60 korn | AH4JWD 34TH20 71-10825FXLMedium607 / 8 "149NOK
ARC ABRASIVES 71-10827FXL Slipeskive Fin 4-1/2 tomme diameter | AH4JWE 34TH21 71-10827FXLend1207 / 8 "149NOK
ARC ABRASIVES 71-10815FXL slipeskive Medium 5/8-11 tommers diameter | AH4JWF 34TH22 71-10815FXLMedium605/8 "-11183NOK
ARC ABRASIVES 71-10816FXL slipeskive 4-1/2 tommers skivediameter 80 korn | AH4JWG 34TH23 71-10816FXLMedium805/8 "-11183NOK
ARC ABRASIVES 71-10817FXL slipeskive 4-1/2 tommers skivediameter 120 korn | AH4JWH 34TH24 71-10817FXLend1205/8 "-11183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 71-10826FXL slipeskive Medium 7/8 tommers diameter
149NOK / enhet