Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07852.043.0125 Socket Set Screw Cup 7/16-20 X 1-1/4, 25PK | AA8UPY 1AE54

APPROVED VENDOR U07852.043.0125 Sokkelsett skruekopp 7/16-20 X 1-1/4, 25PK

På lager
Vare: AA8UPY Modell: U07852.043.0125Kryssreferanse: 1AE54
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
577NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.437 "
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.25 "
Punkt Dia.0.232 til 0.252 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse7 / 16-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4109
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.043.0125 Sokkelsett skruekopp 7/16-20 X 1-1/4, 25PK
577NOK /pakke