Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUASOL WELDING ASWT-2 vannløselig tape, bredde 2 tommer, lengde 300 fot | AA8DXV 18C570

AQUASOL WELDING ASWT-2 vannløselig tape, bredde 2 tommer, lengde 300 fot

På lager
Vare: AA8DXV Modell: ASWT-2Kryssreferanse: 18C570
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
1 518 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannløselig tape
Lengde2 x 300 '
Materialeselvklebende belagt vannløselig papir

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode4823908600
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aquasol ASWT-2 vannløselig tape gir en utmerket barriere for å holde edelgasser som helium og argon inne i sveisesonen mens røret sveises. Den brukes i mat og drikke, petrokjemisk og kjernefysisk industri.

Egenskaper:

  • Aquasol ASWT-2 vannløselig tape har en 100 % biologisk nedbrytbar sammensetning laget av tremasse og natriumkarboksymetylcellulose for enkel oppløsning i vann.
  • Denne vannløselige tapen er laget av tremasse og natriumkarboksymetylcellulose for å tåle temperaturer opp til 450 grader F.
  • Den etterlater ingen rester når den er oppløst i vandige løsninger for et ikke-giftig og trygt miljø.

Kompatibelt tilbehør:

  • Aquasol Vannløselig papir: De brukes med den vannløselige tapen nær sveisesonen for å unngå forurensning i nærheten under sveising.

Standarder og godkjenninger:

  • EPA
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne vannløselige tapen?

A.

  • Skriv ut et avtrykk ved å skyve papiret mot rørets indre diameter og brette det til en 90-graders vinkel.
  • Klipp en sirkel omtrent med en tredjedel av diameteren på røret rundt avtrykket.
  • Klipp papiret i segmenter på omtrent 1 til 2 tommer.
  • Kutt nå Aquasol vannløselig tape i skiver.
  • Plasser demningen laget av slisset Aquasol vannløselig papir i røret.
  • Aquasol-tapestykker skal festes langs hele rørets omkrets for å sikre demningen.

Q. For hvilken type sveising er Aquasol ASWT-2 vannløselig tape egnet?

A. TIG-sveising.

Sp. Hvilket rørmateriale er kompatibelt med denne vannløselige tapen?

A. Aluminium.

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
AQUASOL WELDING ASWT-1 vannløselig tape, bredde 1 tomme, lengde 300 fot | AA8DXU 18C569 ASWT-11 x 300 '815NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUASOL WELDING ASWT-2 vannløselig tape, bredde 2 tommer, lengde 300 fot
1 518 NOK / enhet