APRILAIRE 400M luftfukter for hele hjemmet 24v 10-5/16 tommers dybde | AG2NGD 31TP25

APRILAIRE 400M luftfukter for hele hjemmet 24v 10-5/16 tommers dybde

På lager
Vare: AG2NGD Modell: 400MKryssreferanse: 31TP25

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfukter for hele hjemmet
Forsterker AC0.5
FARGEHvit / Grå
Dybde10-5 / 16 "
Avløpstype1/2 "ID slange
Kanal Dia.6"
Høyde15 13 / 16 "
Maks. Kvadratfot kapasitet4000
Monteringstypeplenum
Antall hastigheter0
Utskifting WickWick Model # 45
KreverMateslange, omløpskanal, avløpsslange
typenTøm forbikjøring
Spenning24
Garanti5 år.
Watts2.3
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8479891000

Produktdetaljer:

    • Klaring kreves utenfor (16 ")
    • Åpning av plenum kreves (10 "H x 12.8" W)
    • Wick behandlet med (papir)

Produktvarianter

ProduktModellKreverForsterker ACDybdetypenSpenningWattsBreddeAvløpstypePris
APRILAIRE 400 Luftfukter for hele hjemmet 24v 10-3 / 8 tommer dybde | AG2NGC 31TP24 400Mateslange, omløpskanal, avløpsslange0.510.375 "Tøm forbikjøring242.315.5 "1/2 "ID slange5 540 NOK
APRILAIRE 500 luftfukter for hele hjemmet 13 tommers høyde x 15-1/2 tommers bredde | AG2NGE 31TP26 500Mateslange, omløpskanal, avløpsslange0.510-5 / 16 "Tøm forbikjøring242.315.5 "1/2 "ID slange4 254 NOK
APRILAIRE 500M luftfukter for hele hjemmet 3000 kvm. Føtter | AG2NGF 31TP27 500MMateslange, omløpskanal, avløpsslange0.510-5 / 16 "Tøm forbikjøring242.315.5 "1/2 "ID slange3 526 NOK
APRILAIRE 600 luftfukter for hele hjemmet 15-13/16 tommers høyde | AG2NGG 31TP28 600Mateslange, omløpskanal, avløpsslange0.510-5 / 16 "Tøm forbikjøring242.315.5 "1/2 "ID slange4 877 NOK
APRILAIRE 600M Hele hjemmeluftfukter avløpsbypass 0.5a | AG2NGH 31TP29 600MMateslange, omløpskanal, avløpsslange0.510-5 / 16 "Tøm forbikjøring242.315.5 "1/2 "ID slange3 833 NOK
APRILAIRE 700 Hel luftfukter 3000 kvm. Føtter 120v | AG2NGJ 31TP30 700Mateslange, omløpskanal, avløpsslange0.810-5 / 16 "Viftedrevet12010015 29 / 32 "1/2 "ID slange7 148 NOK
APRILAIRE 700M Luftfukter for hele hjemmet vifte 0.8a | AG2NGK 31TP31 700MMateslange, omløpskanal, avløpsslange0.810-5 / 16 "Viftedrevet12010015 29 / 32 "1/2 "ID slange6 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APRILAIRE 400M luftfukter for hele hjemmet 24v 10-5/16 tommers dybde
4 384 NOK / enhet