Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0255-SS32D Standoff Cap Round Stainless Steel 1 1/4 X 7/16, 2PK | AE3ATJ 5AGX3

APPROVED VENDOR ZA0255-SS32D Standoff Cap Rund Rustfritt stål 1 1/4 X 7/16, 2PK

På lager
Vare: AE3ATJ Modell: ZA0255-SS32DKryssreferanse: 5AGX3
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
845NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstengningshette
FARGESølv
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Diameter1.25 "
FinishSatin US32D
Høyde7 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Strekkfasthet80,000 psi
typenPanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde Toleranse (+/- 0.010 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0255-SS32D Standoff Cap Rund Rustfritt stål 1 1/4 X 7/16, 2PK
845NOK /pakke