Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9527SET Sfærisk skive 18-8 M12 24mm Ytre Diameter, 2PK | AE6JAD 5TA13

APPROVED VENDOR Z9527SET sfærisk skive 18-8 M12 24 mm ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AE6JAD Modell: Z9527SETKryssreferanse: 5TA13
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
647NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID14.2mm
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM12
Mannlig ID13mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.24mm
Radius17mm
Rockwell HardnessB83 til B95
Tykkelse8mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9527SET sfærisk skive 18-8 M12 24 mm ytre diameter, 2PK
647NOK /pakke