Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9470SET Sfærisk skive 15/16 Id X1 3/4 Ytre Diameter, 2PK | AA9ZEM 1JYJ2

APPROVED VENDOR Z9470SET Sfærisk skive 15/16 Id X1 3/4 Ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AA9ZEM Modell: Z9470SETKryssreferanse: 1JYJ2
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
267NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID1"
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Mannlig ID15 / 16 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.75 "
Radius2.5 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9470SET Sfærisk skive 15/16 Id X1 3/4 Ytre diameter, 2PK
267NOK /pakke