Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9431SS Flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 5/8 tommer | AA9ZDR 1JYG1

APPROVED VENDOR Z9431SS flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 5/8 tommer

På lager
Vare: AA9ZDR Modell: Z9431SSKryssreferanse: 1JYG1
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2.125 "
Rockwell HardnessB70
Slotbredde21 / 32 "
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9431SS flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 5/8 tommer
250NOK / enhet