Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9190-BEV Flat skive Fasset stål Passer 1-1/8 In | AE6HAP 5RY19

APPROVED VENDOR Z9190-BEV flat skive skrå stål Passer 1-1/8 in

På lager
Vare: AE6HAP Modell: Z9190-BEVKryssreferanse: 5RY19

Få tak i det Mai 6, mandag
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.125 "
Inne i Dia.1.156 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.25 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9190-BEV flat skive skrå stål Passer 1-1/8 in
74NOK / enhet