Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9098 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 7/16 Inch, 25PK | AE6GFF 5RU57

APPROVED VENDOR Z9098 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 7/16 Tommer, 25PK

På lager
Vare: AE6GFF Modell: Z9098Kryssreferanse: 5RU57
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.15 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessC40
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9098 Flat Skive Tykk Svart Oksyd Passer 7/16 Tommer, 25PK
144NOK /pakke