Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9097BR Flat Washer Thick Brass Fits 3/8 Inch, 5PK | AE6GFD 5RU55

APPROVED VENDOR Z9097BR Flat skive tykk messing Passer til 3/8 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE6GFD Modell: Z9097BRKryssreferanse: 5RU55
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.7 / 8 "
Rockwell HardnessB55
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9097BR Flat skive tykk messing Passer til 3/8 tomme, 5PK
155NOK /pakke