Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS F35T5/841 40PK Linear Fluorescent, T5, G5, 4 3/4 ft Nominal Length, 4100K, 35 W LFL, 35.5 W Watts, 3 | CV4NCT 796NW1

PHILIPS F35T5/841 40PK Linear Fluorescent, T5, G5, 4 3/4 ft Nominal Length, 4100K, 35 W LFL, 35.5 W Watts, 3

På lager
Vare: CV4NCT Model: F35T5/841 40PKKryssreferanse: 796NW1
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakG5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS F35T5/841 40PK Linear Fluorescent, T5, G5, 4 3/4 ft Nominal Length, 4100K, 35 W LFL, 35.5 W Watts, 3
268NOK / enhet