Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z8956H Firkantet skive tykk svart oksid Passer 5/8 tommer | AE6GEB 5RU30

APPROVED VENDOR Z8956H Firkantet skive tykk svart oksid Passer 5/8 in

På lager
Vare: AE6GEB Modell: Z8956HKryssreferanse: 5RU30
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk firkantet vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.11 / 16 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.030 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR Z8954H Firkantet skive tykk svart oksid Passer 1/2 inn | AE6GDY 5RU27 Z8954H1 / 2 "9 / 16 "58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8956H Firkantet skive tykk svart oksid Passer 5/8 in
111NOK / enhet