Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z4670 Bindestolpe 1/4 X 1/2 tomme, 100PK | AE4PKL 5MB97

APPROVED VENDOR Z4670 Bindestolpe 1/4 X 1/2 tomme, 100PK

På lager
Vare: AE4PKL Modell: Z4670Kryssreferanse: 5MB97
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.25 / 64 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde1 / 2 "
KjøretypeSpor
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialePlast
Rockwell HardnessR75
Strekkfasthet10000 psi
typenTrykk på

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTønnehode Dia.Tønne lengdeFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR Z4671 Bindingsstolpe 1/4 x 5/8 tomme - pakke med 100 | AE4PKM 5MB98 Z467125 / 64 "5 / 8 "Plain420NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z4672 Bindestolpe 1/4 x 3/4 tommer sort - pakke med 100 stk | AE4PKN 5MB99 Z467225 / 64 "3 / 4 "Svart424NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z4673 Bindestolpe 1/4 x 1 tomme - pakke med 100 stk | AE4QBG 5ME10 Z467325 / 64 "1"Plain607NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z4674 Bindestolpe 1/4 x 1 1/4 tomme - pakke med 100 stk | AE4QBH 5ME11 Z467425 / 64 "1.25 "Plain600NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z4676 Bindestolpe 1/4 x 1 3/4 tomme - Pakke med 100 | AE4QBK 5ME13 Z467625 / 64 "1.75 "Plain603NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z4677 Bindestolpe 1/4 x 2 tommer - pakke med 100 stk | AE4QBL 5ME14 Z467725 / 64 "2"Plain589NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z4679 Bindingsstolpe truss 1/4 x 2 1/2 - Pakke med 25 | AE4QBN 5ME16 Z467927 / 64 "2.5 "Plain574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4670 Bindestolpe 1/4 X 1/2 tomme, 100PK
203NOK /pakke