Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG 454017 Superfix Cushioned Pipe Clamp Størrelse 4 In | AB3FCQ 1RVD3

CADDY INDUSTRIAL SALES 454017 Superfix polstret rørklemme størrelse 4 tommer

På lager
Vare: AB3FCQ Modell: 454017Kryssreferanse: 1RVD3

Få tak i det April 26, Fredag
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
Boltstørrelse3 / 8-16 "
MaterialeElektro-galvanisert stål
Maks. Laste300 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4"
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenSuperfix Pute

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Med EPDM-pute; Anbefalt for oppheng av stasjonære ikke-isolerte rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 454001 Cushioned Pipe Clamp Pipe Størrelse 1/4 In | AB3FCA 1RVB7 454001180 lb.1 / 4 "3 / 8 "28NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 454002 Cushioned Pipe Clamp Pipe Størrelse 3/8 In | AB3FCB 1RVB8 454002180 lb.3 / 8 "1 / 2 "37NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 454003 Polstret rørklemme Størrelse 5/8 In | AB3FCC 1RVB9 454003180 lb.-5 / 8 "30NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 454004 Polstret rørklemme rørstørrelse 1/2 In | AB3FCD 1RVC1 454004180 lb.1 / 2 "3 / 4 "45NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 454005 Cushioned Pipe Clamp Tube Størrelse 1 In | AB3FCE 1RVC2 454005180 lb.3 / 4 "1"50NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 454006 Superfix Cushioned Pipe Clamp | AB3FCF 1RVC3 454006180 lb.1"1-1 / 4 "54NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 454007 Cushioned Pipe Clamp Pipe Størrelse 1-1/4 In | AB3FCG 1RVC4 454007180 lb.1-1 / 4 "1-1 / 2 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 454017 Superfix polstret rørklemme størrelse 4 tommer
219NOK / enhet