Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z2004 Thumb Screw Knurled 3/8-24 Steel | AC2EYN 2JHW8

APPROVED VENDOR Z2004 Tommelskrue riflet 3/8-24 Stål

På lager
Vare: AC2EYN Modell: Z2004Kryssref: 2JHW8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

415NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.375 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde1.25 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB68 til B71
Skulder Dia.3 / 4 "
Skulderlengde11 / 16 "
System for målinginch
Strekkfasthet57,000
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.Hodehøydeleder Tykkelsehode~~POS=TRUNCleder BreddeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR PTS1500-SL Tommelskrue riflet 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPassivert5 / 8 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue1.5 "786NOK
GODKJENT LEVERANDØR PTS2000-SL Tommelskrue riflet 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPassivert7 / 16 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue2"865NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4047-1500-SL Tommelskrue riflet 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLPassivert3 / 4 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue1.5 "823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z2004 Tommelskrue riflet 3/8-24 Stål
415NOK / enhet