Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1790 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 7/8 x 1/2in | AB6BGF 20X973

APPROVED VENDOR Z1790 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 7/8 x 1/2in

På lager
Vare: AB6BGF Modell: Z1790Kryssreferanse: 20X973

Få tak i det Mai 20, mandag
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleButton
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.1.25 "
Skruehodehøyde3 / 8 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1 / 2 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skru skulder Dia. (7/8 ")
    • Skulderlengde (1/2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1790 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 7/8 x 1/2in
439NOK / enhet