Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1782 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 5/8 x 1 1/2in | AB6BGB 20X969

APPROVED VENDOR Z1782 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 5/8 x 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB6BGB Modell: Z1782Kryssreferanse: 20X969
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleButton
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.1"
Skruehodehøyde5/16
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1 / 2 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skru skulder Dia. (5/8 ")
    • Skulderlengde (1-1 / 2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1782 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 5/8 x 1 1/2 tommer
408NOK / enhet