Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1780 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 5/8 x 1in | AB6BGA 20X968

APPROVED VENDOR Z1780 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 5/8 x 1in

På lager
Vare: AB6BGA Modell: Z1780Kryssreferanse: 20X968
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleButton
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.1"
Skruehodehøyde5/16
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1 / 2 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skru skulder Dia. (5/8 ")
    • Skulderlengde (1 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1780 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 5/8 x 1in
370NOK / enhet