Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1670 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 1/2 x 2 1/4in | AB6BDW 20X918

APPROVED VENDOR Z1670 arkitektonisk bolt rustfritt stål flat 1/2 x 2 1/4in

På lager
Vare: AB6BDW Modell: Z1670Kryssreferanse: 20X918
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
932NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.1 / 2 "
Tønnehode Dia.7 / 8 "
Tønnehodehøyde1 / 4 "
Tønne lengde2.25 "
Tråddybde på fat1 / 2 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Grip Range2.25 "
Head StyleFlate
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1670 arkitektonisk bolt rustfritt stål flat 1/2 x 2 1/4in
932NOK / enhet