Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1624 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stålknapp 3/8 x 1/4in | AB6BFU 20X962

APPROVED VENDOR Z1624 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 3/8 x 1/4in

På lager
Vare: AB6BFU Modell: Z1624Kryssreferanse: 20X962
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Head StyleButton
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Skruehode Dia.21 / 32 "
Skruehodehøyde3 / 16 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruetrådlengde1 / 2 "
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skru skulder Dia. (3/8 ")
    • Skulderlengde (1/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1624 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 3/8 x 1/4in
161NOK / enhet