Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0451-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits #8, 25PK | AD7WTP 4GWH6

APPROVED VENDOR Z0451-316 Fender Washer 316 Rustfritt stål Passer #8, 25PK

På lager
Vare: AD7WTP Modell: Z0451-316Kryssref: 4GWH6
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#8
Inne i Dia.3 / 16 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Pakke Vekt0.33 kg
Rockwell HardnessB80
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0451-316 Fender Washer 316 Rustfritt stål Passer #8, 25PK
187NOK /pakke