Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0448-188 Skjermskive 18-8 Passer #6 9/64 Id, 50PK | AD6UKQ 4ARR1

APPROVED VENDOR Z0448-188 Fender Washer 18-8 Passer #6 9/64 Id, 50PK

På lager
Vare: AD6UKQ Modell: Z0448-188Kryssreferanse: 4ARR1
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#6
Inne i Dia.9 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Pakke Vekt0.15 kg
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.031 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0448-188 Fender Washer 18-8 Passer #6 9/64 Id, 50PK
92NOK /pakke