Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0447-SS Panelmutter 1/2-28 sekskant rustfri ujevn | AA9YPG 1JLX4

APPROVED VENDOR Z0447-SS Panelmutter 1/2-28 Hex Rustfri Ujevn

På lager
Vare: AA9YPG Modell: Z0447-SSKryssreferanse: 1JLX4
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-28
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB60
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-28
GjengetypeNEF
typenHex
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0447-SS Panelmutter 1/2-28 Hex Rustfri Ujevn
176NOK / enhet