Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0433-SS Panelmutter 7/8-20 Sekskant Rustfri Plain | AA9YPF 1JLX3

APPROVED VENDOR Z0433-SS Panelmutter 7/8-20 Hex Rustfri Ujevn

På lager
Vare: AA9YPF Modell: Z0433-SSKryssreferanse: 1JLX3
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-20
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde31 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB60
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-20
GjengetypeUNEF
typenHex
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0433-SS Panelmutter 7/8-20 Hex Rustfri Ujevn
500NOK / enhet