Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0277 Sjekkmutter riflet 5/16-18 Stål | AC2EWA 2JHN4

APPROVED VENDOR Z0277 Kontrollmutter riflet 5/16-18 Stål

På lager
Vare: AC2EWA Modell: Z0277Kryssref: 2JHN4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk mutteren
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSvart oksid
Flens Dia.1 / 2 "
Flensetykkelse1 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
Høyde5 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeSjekk mutteren
Rockwell HardnessC50-C60
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenRillet, rund
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0277 Kontrollmutter riflet 5/16-18 Stål
51NOK / enhet