Vestil RAMP-96 Steel Pick Up/Van Ramp, 96 x 18 x 2 tommer Størrelse, 1000 Lbs. Kapasitet, Sølv, 2 Pk

Vare: AG7XVR Modell: RAMP-96
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 020 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLasterampe
Justerbar sikringsstroppJa
buedeNei
Kapasitet1000 lbs.
FARGESølv
Dybde96 "
Fold TypeNei
Høyde2"
InkludererStropp
Lengde8 ft.
MaterialeStål
MåleenheterPAR
RustbestandigJa
Enkel rampebredde9"
Enkelthjuls kapasitet500 lbs.
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdePris
VESTIL RAMP-72 Steel Pick Up/Van Ramp, 72 x 18 x 2 tommer størrelse, 1000 lbs. Kapasitet, Sølv, 2 Pk | AG7XVQ RAMPE-7272 "6 ft.2 691 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil RAMP-96 Steel Pick Up/Van Ramp, 96 x 18 x 2 tommer Størrelse, 1000 Lbs. Kapasitet, Sølv, 2 Pk
3 020 NOK / enhet