Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0199 Panel Nut 15/32-32 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMP 1JLT1

APPROVED VENDOR Z0199 Panelmutter 15/32-32 Hex Messing Nikkel, 25PK

På lager
Vare: AA9YMP Modell: Z0199Kryssreferanse: 1JLT1
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse15/32 "-32
Diameter15 / 32 "
FinishNikkel
Høyde5 / 64 "
MaterialeMessing
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB44
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse15 / 32-32
GjengetypeNEF
typenHex
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0199 Panelmutter 15/32-32 Hex Messing Nikkel, 25PK
133NOK /pakke