Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWGSK27-1 Key Stock Step 12 tommers lengde | AE6ZLA 5WA60

APPROVED VENDOR WWGSK27-1 Key Stock Step 12 tommers lengde

På lager
Vare: AE6ZLA Modell: WWGSK27-1Kryssreferanse: 5WA60
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
1 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStep Key lager
Bunnbredde7 / 8 "
Dimensjon A1"
Dimensjon B1 / 2 "
Dimensjon C7 / 8 "
Dimensjon D7 / 16 "
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeMedium karbonstål
Rockwell HardnessB85
Strekkfasthet64,000 PSI
Topptrinnshøyde1 / 2 "
Topp bredde1"
typen1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nedre trinnhøyde (in.) (7/16 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK27-1 Key Stock Step 12 tommers lengde
1 409 NOK / enhet