Step Key lager

filtre

Trinnnøkkellager er designet for enheter som skiver, koblinger, trinser og tannhjul. De er også ideelle for å reparere skadede nøkler i aksler i metallbearbeidingsapplikasjoner. De er...Les mer

APPROVED VENDOR -

Key Stock Step, 12 "lengde

StilModellBunnbreddeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DTopp breddetypenPris (eks. mva)
AWWGSK26-21"3 / 4 "3 / 8 "1"1 / 2 "3 / 4 "21 344NOK
AWWGSK10-21 / 2 "3 / 8 "3 / 16 "1 / 2 "3 / 16 "3 / 8 "2473NOK
BWWGSK19-11 / 2 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "3 / 4 "1873NOK
AWWGSK11-21 / 2 "3 / 8 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 4 "3 / 8 "2524NOK
AWWGSK03-21 / 4 "3 / 16 "3 / 32 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 16 "2324NOK
AWWGSK02-21 / 4 "3 / 16 "3 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "2339NOK
BWWGSK01-11 / 8 "3 / 16 "3 / 32 "1 / 8 "1 / 16 "3 / 16 "1311NOK
BWWGSK17-13 / 8 "5 / 8 "5 / 16 "3 / 8 "3 / 16 "5 / 8 "1714NOK
AWWGSK05-23 / 8 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "1 / 4 "2351NOK
AWWGSK06-23 / 8 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "2341NOK
AWWGSK15-25 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "5 / 8 "5 / 16 "1 / 2 "2659NOK
BWWGSK20-15 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "3 / 16 "3 / 4 "11 140NOK
AWWGSK14-25 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "5 / 8 "3 / 16 "1 / 2 "2658NOK
BWWGSK21-15 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 16 "3 / 4 "1942NOK
BWWGSK08-15 / 16 "3 / 8 "3 / 16 "5 / 16 "5 / 32 "3 / 8 "1397NOK
AWWGSK04-25 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "5 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "2305NOK
BWWGSK07-15 / 16 "3 / 8 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "1341NOK
BWWGSK27-17 / 8 "1"1 / 2 "7 / 8 "7 / 16 "1"11 520NOK
AWWGSK24-27 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "7 / 8 "7 / 16 "3 / 4 "21 314NOK
AWWGSK09-27 / 16 "3 / 8 "3 / 16 "7 / 16 "5 / 32 "3 / 8 "2559NOK
BWWGSK12-17 / 16 "1 / 2 "1 / 4 "7 / 16 "5 / 32 "1 / 2 "1706NOK
AWWGSK13-29 / 16 "1 / 2 "1 / 4 "9 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "2946NOK
AWWGSK18-211 / 16 "5 / 8 "5 / 16 "11 / 16 "1 / 4 "5 / 8 "21 307NOK
AWWGSK16-211 / 16 "1 / 2 "1 / 4 "11 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "2706NOK

Step Key lager

Trinnnøkkellager er designet for enheter som skiver, koblinger, trinser og tannhjul. De er også ideelle for å reparere skadede nøkler i aksler i metallbearbeidingsapplikasjoner. De er lager av rektangulære eller firkantede stenger med lengder opp til 12 tommer, som brukes til å lage maskinnøkler. Disse enhetene har skarpe kanter, parallelle og vinkelrette sider og glatt overflatefinish. De har en trinnprofil for enkelt å passe sammen med en rekke kilespor / tannhjul / tannhjul / lignende monteringskomponenter og er kaldtrukket for å trekke ut toleranser. Disse reparasjonsnøkkelbestandene er frest inn i en T-formet design og er montert i en forhåndskuttet spor (kjent som nøkkelsete).

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kutter du nøkkellager?

Akselnøkler, også kjent som maskinnøkler, kan skjæres fra nøkkelmateriale ved hjelp av kappeskiver, bågsager eller sager. De kan arkiveres til riktig form og passform for bruk i felten.

Hvordan bruke trinntaster?

  • Type I: Sideveggene på kilesporet til navenheten er betydelig skadet. For å fikse det ødelagte navet, er kilesporet brutt til en større størrelse. Deretter fylles de feiljusterte kilesporene med en Type I-trinntast.
  • Type II: Sideveggene til kilesporet på akselen er betydelig skadet. For å fikse det ødelagte navet, er akselkilen broached til en større størrelse. Deretter, for krumningen av akselen, fylles de feiljusterte kilesporene med en Type II trinnnøkkel.

Hvordan fjerne en fast nøkkel fra en aksel?

  • End Cutting / Side Cutting Tenger: De brukes til å gripe sikkert tak i den blottlagte maskinnøkkelen og la kjevenes skjærekant gripe nøkkelen. Begynn å trekke opp mens du også rister nøkkelen frem og tilbake. Fortsett å gjøre det til nøkkelen spretter ut av kilesporet.
  • Justerbar låsetang: I likhet med sideskjærende eller endeskjærende tang, er de justert for å gripe låsen og nøkkelen sikkert på plass, men med mye mer styrke. Vipp nøkkelen frem og tilbake til nøkkelen slippes fra kilesporet.
  • Glidehammere med låsetangfeste: Fest maskinnøkkelen godt til den bevegelige låsetangen. Fest låsetangen til glidehammeren, og begynn å flytte vekten oppover skaftet mens du slår på stopperen. Gjenta dette til maskintasten slippes.
  • Meisler / hammere / slag: Plasser stansen eller meiselen ved enden av maskinnøkkelen. For å frigjøre maskinnøkkelen, slå stansen/meiselen med en hammer. Plasser en punch i den ene enden av en woodruff-nøkkel og slå stansen nedover for å drive nøkkelens ende inn i skaftet. Nøkkelen kan gli inn i sporet på grunn av halvmåneformen, som tvinger den motsatte enden opp.
  • Sveiser og glidehammere: Fest maskinnøkkelen til en bolt/stift ved å sveise den. Fest en glidehammer til ekstruderingen og begynn å føre vekten oppover skaftet mens du slår på stopperen. Denne kraftoverføringen rister nøkkelen løs, det samme gjør varmen som produseres ved sveising.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?