Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWGSK26-2 Key Stock Step 12 tommers lengde | AE6ZMH 5WA90

APPROVED VENDOR WWGSK26-2 Key Stock Step 12 tommers lengde

På lager
Vare: AE6ZMH Modell: WWGSK26-2Kryssreferanse: 5WA90

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStep Key lager
Bunnbredde1"
Dimensjon A3 / 4 "
Dimensjon B3 / 8 "
Dimensjon C1"
Dimensjon D1 / 2 "
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeMedium karbonstål
Rockwell HardnessB85
Strekkfasthet64,000 PSI
Topptrinnshøyde3 / 8 "
Topp bredde3 / 4 "
typen2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7228608000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Nedre trinnhøyde (in.) (1/2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK26-2 Key Stock Step 12 tommers lengde
1 344 NOK / enhet