Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG750750075012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 3/4 x 3/4 | AE6NPJ 5UE51

APPROVED VENDOR WWG750750075012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/4 x 3/4

På lager
Vare: AE6NPJ Modell: WWG750750075012Kryssreferanse: 5UE51

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
861NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse3/4 x 3/4 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse+ 0.005
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG750750075012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/4 x 3/4
861NOK / enhet