Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG750707305 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 7 x 7 mm | AE6YFV 5VY34

APPROVED VENDOR WWG750707305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 7 x 7 mm

På lager
Vare: AE6YFV Modell: WWG750707305Kryssreferanse: 5VY34

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse7 x 7mm
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse+ 0.09mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG750707305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 7 x 7 mm
461NOK / enhet