Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG362825305 Keystock Oversized 12 Inch Length 25 x 28mm | AE6ZKF 5WA42

APPROVED VENDOR WWG362825305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 25 x 28 mm

På lager
Vare: AE6ZKF Modell: WWG362825305Kryssreferanse: 5WA42

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse25 x 28mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.076mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG362825305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 25 x 28 mm
1 050 NOK / enhet