Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG360875125012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 7/8 x 1 1/4 | AE6VGU 5VE41

APPROVED VENDOR WWG360875125012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 7/8 x 1 1/4

På lager
Vare: AE6VGU Modell: WWG360875125012Kryssreferanse: 5VE41
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
776NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse7/8 x 1 1/4 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.004
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360875125012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 7/8 x 1 1/4
776NOK / enhet