Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG350875087536 Keystock Oversized 36 Inch Length 7/8 x 7/8 | AE6XZA 5VV90

APPROVED VENDOR WWG350875087536 Keystock Overdimensjonert 36 tommer Lengde 7/8 x 7/8

På lager
Vare: AE6XZA Modell: WWG350875087536Kryssreferanse: 5VV90
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
541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse7/8 x 7/8 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG350875087536 Keystock Overdimensjonert 36 tommer Lengde 7/8 x 7/8
541NOK / enhet