Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG350218021812 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 7/32 x 7/32 | AE6TMX ​​5UY30

APPROVED VENDOR WWG350218021812 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 7/32 x 7/32

På lager
Vare: AE6TMX Modell: WWG350218021812Kryssreferanse: 5UY30
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse7/32 x 7/32 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.002
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG350218021812 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 7/32 x 7/32
27NOK / enhet