Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG311375137512 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer L 1 3/8 x 1 3/8 | AE6XXV 5VV30

APPROVED VENDOR WWG311375137512 Keystock Underdimensjonert 12 tommer L 1 3/8 x 1 3/8

På lager
Vare: AE6XXV Modell: WWG311375137512Kryssreferanse: 5VV30
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
682NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1 3/8 x 1 3/8 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.003 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG311375137512 Keystock Underdimensjonert 12 tommer L 1 3/8 x 1 3/8
682NOK / enhet