GODKJENT LEVERANDØR WWG300625062572 Keystock Underdimensjonert 5/8 x 5/8 tomme 72 tommers lengde | AD7JRH 4ETH4

APPROVED VENDOR WWG300625062572 Keystock Underdimensjonert 5/8 x 5/8 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JRH Modell: WWG300625062572Kryssreferanse: 4ETH4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

386NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse5/8 x 5/8 "
Strekkfasthet70,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.564
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300625062572 Keystock Underdimensjonert 5/8 x 5/8 tomme 72 tommers lengde
386NOK / enhet