Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG060187018712 Nøkkellager Underdimensjonert 12 tommer Lengde 3/16 x 3/16 | AE6RLV 5UU19

APPROVED VENDOR WWG060187018712 Nøkkellager Underdimensjonert 12 tommer Lengde 3/16 x 3/16

På lager
Vare: AE6RLV Modell: WWG060187018712Kryssreferanse: 5UU19

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeMessing
Rockwell Hardness68F-80B
Størrelse3/16 x 3/16 "
Strekkfasthet108-150 PSI
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG060187018712 Nøkkellager Underdimensjonert 12 tommer Lengde 3/16 x 3/16
79NOK / enhet