Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-WKC-018 Woodruff Key 1/4X1 1/8 Inch Sae 18, 25PK | AA8WWZ 1AMJ7

APPROVED VENDOR WWG-WKC-018 Woodruff Key 1/4X1 1/8 tommer Sae 18, 25PK

På lager
Vare: AA8WWZ Modell: WWG-WKC-018Kryssreferanse: 1AMJ7
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
241NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWoodruff nøkkel
FinishPlain
Høyde0.469 "
Nøkkelstørrelse1/4 x 1-1/8"
Lengde1.125 "
Lengde Toleranse+0.000 til -0.010 "
MaterialeC-1035 stål
Rockwell HardnessB90
SAE-nummer18
Strekkfasthet72,000 PSI
typenHalf Moon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-018 Woodruff Key 1/4X1 1/8 tommer Sae 18, 25PK
241NOK /pakke