Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-CLPGS-001 Clevis Pin 18-8 Rustfritt stål 3/16 x 3/4 In | AC9MJP 3HKP6

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 Gaffelstift 18-8 rustfritt stål 3/16 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AC9MJP Modell: WWG-CLPGS-001Kryssreferanse: 3HKP6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
typengrooved
Brukbar lengde21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 Gaffelstift 18-8 rustfritt stål 3/16 x 3/4 tommer
25NOK / enhet